※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムエアーホース 15Φ 20m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード86304075 品番GE1520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,999
販売価格(税別)
19,999
内径(Φmm)15.9 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 外径(Φmm)25 長さ(m)20 トラスコ品番814-6256 質量(kg)9.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする