※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の ゴムホース
ゴムエアーホース 9Φ 20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
86304154
品番
GE920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
9.5
材質
合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
外径(Φmm)
16.5
長さ(m)
20
トラスコ品番
814-6259
質量(kg)
4.4