※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の ブレードホース
サンフーズ 32×41 40m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(40m)
注文コード
86304233
品番
ESF3240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
内径(Φmm)
32
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質
PVC
外径(Φmm)
41
色
透明
長さ(m)
40
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
最高使用圧力(MPa)
0.5
トラスコ品番
731-0331
質量(kg)
710
使用温度範囲(℃)
0〜70
材質(補強材)
ポリエステル糸
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません