※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の ブレードホース
サンフーズ 50×63 40m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(40m)
注文コード
86304276
品番
ESF5040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
内径(Φmm)
50
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質
PVC
外径(Φmm)
63
色
透明
長さ(m)
40
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
最高使用圧力(MPa)
0.3
トラスコ品番
731-0358
質量(kg)
62
使用温度範囲(℃)
0〜70
材質(補強材)
ポリエステル糸
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません