※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の ブレードホース
サンフーズ 50×63 カット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
注文コード
86304285
品番
ESF50CUT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
PVC
トラスコ品番
814-6325
質量(kg)
2
色
透明
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0〜70
内径(Φmm)
50
最高使用圧力(MPa)
0.3
外径(Φmm)
63
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸