※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の ブレードホース
サンフーズ 6×11 カット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
注文コード
86304303
品番
ESF6CUT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
PVC
トラスコ品番
814-6327
色
透明
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0〜70
内径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
11
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸