※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパー柔軟フッ素スプリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 86304355 品番 E-SJSP-12-CUT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。

内径(Φmm)12 外径(Φmm)18 長さ(m)1 使用圧力(MPa)-0.1〜0.3 用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 トラスコ品番814-6342 質量(g)210 使用温度範囲(℃)-20〜80 対応溶液耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン 材質(スプリング)ステンレス(SUS304) 材質(内層)4フッ化系フッ素樹脂(ETFE) 材質(外層)ウレタン系エラストマー 特性耐溶剤、耐薬品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする