八興
八興の ホース
八興の フッ素ホース・シリコンホース
スーパー柔軟フッ素スプリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
86304382
品番
E-SJSP-25-CUT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
33
長さ(m)
1
使用圧力(MPa)
-0.1〜0.3
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
トラスコ品番
814-6345
質量(g)
540
使用温度範囲(℃)
-20〜80
対応溶液
耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
材質(スプリング)
ステンレス(SUS304)
材質(内層)
4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)
材質(外層)
ウレタン系エラストマー
特性
耐溶剤、耐薬品