※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の サクションホース
スプリングホース ESP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(40m)
注文コード
86304635
品番
ESP3840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
38
使用流体
空気/水/油/薬品
材質
軟質ポリ塩化ビニル樹脂
外径(Φmm)
48
色
クリアブルー
長さ(m)
40
特性
柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
最高使用圧力(MPa)
(20℃)0.3/(50℃)0.15
トラスコ品番
838-7089
質量(kg)
40
使用温度範囲(℃)
0〜50
材質(スプリング)
硬鋼線
アズワン品番
64-7414-97
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません