※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の 樹脂ホース
テトカラーS 9.5×16.5 100m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
86304924
品番
ETCS9100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
9.5
使用流体
空気
材質
(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
外径(Φmm)
16.5
色
黒
長さ(m)
100
特性
耐圧/柔軟性/気密性
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)/0.7(60℃)
トラスコ品番
814-6393
質量(kg)
18.5
使用温度範囲(℃)
-10〜60
材質(補強材)
ポリエステル繊維