※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューフレックス

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 86304942 品番 E-NF-11-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。
耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。

内径(Φmm)11 外径(Φmm)15.5 特性耐寒/耐圧/柔軟性 オレンジ 材質(内層/外層)ポリウレタン トラスコ品番814-6303 長さ(m)10 許容曲げ半径(20℃)(mm)66 用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管 質量(kg)1.25 使用温度範囲(℃)-20〜60 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃) 使用流体空気 材質(補強材)ポリエステル繊維

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
機械のメンテナンス

タイヤチャック作成に使用柔軟性もあり、満足しています。

対象商品:
86304976
2024-08-30
用途:
20年使ったエアーガンのホースが劣化してひび割れしたので、交換用に購入
医療・福祉・介護関連業

長さも丁度良く、同じ位持つと良いですね。今の処何もありません。

対象商品:
86304985
2022-12-10
用途:
機器のメンテナス等が目的で購入
NAVISYSTEM 様

以前一回り小さい完成品のホースを使用していましたが、劣化の為交換パイプは太さのわりに使いまわしはよかったです、風量も幾分アップしたように感じられ正解でした。

対象商品:
86304976
2020-10-23
用途:
エアツールに使用
運輸・通信業

切り売りホースだと思い、商品を3m頼みましたが、1mずつ細かく切られたホースが3本来ました。3mの長さのホースを頼んだつもりでしたので、こんな細切れでは、使い物にならず返品、送料はこちらの負担となりました。何よりも急いでいたので、仕事に影響が出て困りました。細切れのホースなのであれば、はっきりそうわかるように表示していただきたかった。当時は、1mと記載してあるだけだったので、1m単位の価格で切り売りだと思い、とんだ手間になった。ちなみに、ホースの切り売りは、モノタロウでは、無いとの事で意外でした。是非切り売りもしていただきたいと思います。

9人が参考にしています
対象商品:
86304976
2018-02-23
用途:
移動用のエアタンクの自作のため
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

短い単位で販売してくれるのがありがたい、しっかりしたつくりで長く使えそうです。

対象商品:
86304976
2017-09-30
用途:
ガン式エアゲージメンテ
農・林・水産業

ガン式エアゲージのホースが経年劣化したため、交換しました。ほとんどのホースに巻き癖があるため、タイヤのバルブの位置によって、取り扱いにくい場合がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする