※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の 継手・パイプ
八興の 継手
八興の ホース継手
ホース継手 25Φ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮
注文コード
86305274
品番
FTB25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合ホース内径(Φmm)
25
材質
真鍮
トラスコ品番
814-6219
形状
ニップル
質量(g)
260
種類
ホース継手
使用流体
空気・水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材