※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の 継手・パイプ
八興の 継手
八興の ホース継手
ホース継手 32Φ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86305292
品番
EFTB32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
適合ホース内径(Φmm)
32
材質
真鍮
トラスコ品番
814-6281
形状
ニップル
質量(g)
345
種類
ホース継手
使用流体
空気・水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材