※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホース継手 50Φ用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86305335 品番 EFTB50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
適合ホース内径(Φmm)50 材質真鍮 トラスコ品番814-6283 形状ニップル 質量(g)710 種類ホース継手 使用流体空気・水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86305335
2021-07-31
用途:
建設現場でのホースの配管
建設業・工事業

商品には問題ないし。しかし、出荷に難あり。

翌日出荷となっているので注文したが、実際の出荷に2週間ほど遅れると後日連絡がきた。
1〜2日程度ならまだ待てるが、2週間も遅れるとこちらの納期日を大幅に超過するので、
キャンセルし急遽、他での購入となった。

出荷がムチャクチャなので急ぐ方はここでは注文しない方が良いと思います。

MonotaROからの回答

大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません。メーカーの在庫状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする