※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の カプラー/レバーカップリング
八興の カプラー
ワンタッチカプラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86305353
品番
K22-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
材質
鋼鉄(クロームメッキ)
ニトリルゴム
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
用途
エアー工具配管、各種エアー配管
トラスコ品番
814-6221
全長(mm)
75
質量(g)
93
適合ホースサイズ
1/4ホース用