K23-SH ワンタッチカプラー 八興 86305362 K23-SH ワンタッチカプラー 八興 86305362

ワンタッチカプラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86305362 品番 K23-SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。

材質
鋼鉄(クロームメッキ)
ニトリルゴム
適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 用途エアー工具配管、各種エアー配管 トラスコ品番814-6224 全長(mm)75 質量(g)97 適合ホースサイズ3/8ホース用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする