八興
八興の カプラー/レバーカップリング
八興の カプラー
ワンタッチカプラー R3/8オネジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86305371
品番
K23SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム
適合流体
空気
適合ねじ
R3/8
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
トラスコ品番
814-6225
全長(mm)
57.5
質量(g)
103