K22SM ワンタッチカプラー Rc1/4オネジ 八興 86305387

ワンタッチカプラー Rc1/4オネジ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86305387品番K22SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム適合流体空気適合ねじR1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番814-6222全長(mm)57.5質量(g)103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86305387
2023-02-02
用途: 補助エアタンクに
株式会社川田商会 協栄自工

有名処と一緒にどれが使いやすいか、抜けにくいか比較で買いました。
各メーカーで仕組みがいろいろ違って、これは振るとカラから音がします。
先端のリングが動くんですね。始めて見ました。
取付直後に抜き方なのかエアが出っ放しになる事がありました。
刺し直せば戻りますが、起きない製品が良いですね。
他のメーカーでも起きますが、更に良い製品を探します。

対象商品 : 86305387
2022-04-08
用途: ガスボンベからのエアホース接続

ガスボンベのレギュレーターにエアホースを接続するために購入いたしました.しっかりとした作りで不足なく,良い製品です.

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする