ワンタッチカプラー メネジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86305396 品番 K22-SF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。

材質
鋼鉄(クロームメッキ)
ニトリルゴム
適合流体空気 適合ねじRc1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 用途エアー工具配管、各種エアー配管 トラスコ品番814-6220 全長(mm)58 質量(g)105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86305396
2019-11-14
用途:
車のメンテナンス
製造業

メッキの表面処理もしっかりしています。ノズルガン側とも勘合状態も良く満足しております。反対側のRc1/4のメネジ部にはワンタッチ継手をつけて問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする