※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の フッ素ホース・シリコンホース
柔軟フッ素ホース 15×22 カット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
注文コード
86305432
品番
EPDB15CUT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホース長さ(m)
1
材質
内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番
814-6262
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
22