LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 補修材
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 靴/革用
dufix 革色補修ペン ライトブラウン 20ml
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
86307006
品番
DLP02L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
851-2625
色
ライトブラウン
容量(mL)
20
質量(g)
47
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性