低発塵メッシュ手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード86307261 品番MX128M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する為、ハイゲージを使用しました。

サイズM トラスコ品番854-8563 厚さ(mm)0.55 アイボリー 質量(g)170 全長(cm)22 中指長(cm)7 材質(裏)ポリエステル100%(PUラミネート) 材質(表)ナイロン100%(メッシュ) 手のひらまわり(cm)15 色(手首部)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする