モクケン クリンバーGS-2 バケツ入り洗剤

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5kg×2個) 注文コード86308363 品番1169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400

豊かな泡立ちと洗浄力で、自動車ボディからタイヤ、ホイールまできれいに洗い上げます。

タイプバケツ入り固形カーシャンープー 質量(kg)5.0 用途洗車に。 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩、硫酸塩 トラスコ品番100-5350 液性中性 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86308363
2023-07-12
用途:
トラックの洗車に使用してます。
卸売・小売業

洗剤としての使い心地は問題ないのですが、雨に濡れるなど水が溜まると、洗剤が溶け出てしまいます。対策するだけで問題はありません。

対象商品:
86308363
2021-10-06
用途:
トラクックの清掃
運輸・通信業

汚れ落ちもよく、使い勝手もよいため、ドライバーさんにも好評です。

対象商品:
86308363
2018-09-11
用途:
自動車全般、住宅、店舗ガラス窓作業
早坂賃貸管理 様 (不動産業)

自動車はもちろん最高に洗いあがりが落とせます。それ以外にもどれ問わず特に窓ガラスには最高の汚れ落としに効果があります。

対象商品:
86308363
2018-04-17
用途:
商品道理です
トラスティー 様 (建設業・工事業)

ふつうにつかえました、かくやすですのでまたこうにゅうします

対象商品:
86308363
2014-02-12
用途:
ハイエース3台 乗用車2台の洗車に 水垢がとれて最高です

バケツの直径が狭いため ブラシ全体が浸からない 取り扱いしている ブラシの大きさは(幅)確認しておくべきだと思います。 少しワックス効果も有り 雨上がりには 直ぐに使用して 次回の雨天に備えれば良いかと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
数量が1セットとなっていますが1個なのか2個セットなのかどちらなのでしょうか?
回答:
1セット2個入りの商品となります。
2014-03-06

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする