10439 ピュアグロス撥水シャンプー コスモビューティー 86308406 10439 ピュアグロス撥水シャンプー コスモビューティー 86308406

ピュアグロス撥水シャンプー

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18L) 注文コード86308406 品番10439
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

洗車するだけで撥水する、スピーディーで簡単な撥水シャンプーです。
豊かな泡立ちと撥水力を兼ね備えた特殊シリコーンオイル配合の撥水シャンプーです。
塗装面に負担をかけずに汚れを落として、艶やかでクリアーな強力撥水皮膜を形成します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
希釈倍率10倍希釈 主成分シリコン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤 用途中性、自動車ボディー用撥水シャンプー トラスコ品番441-4187 内容量(L)18 性質撥水 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:512

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする