モクケン 手洗い用水石けん(薬用) 5L

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5L) 注文コード86308442 品番15029
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

優れた洗浄力で手指の汚れを取りながら、殺菌、消毒する泡タイプの石けん液です。

商品タイプ詰替え用 用途手指の殺菌・消毒・洗浄 仕様薬用タイプ トラスコ品番441-4209 質量(kg)5.2 容量(L)5 シリーズモクケン 主成分イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86308442
2023-07-26
用途:
手指の洗浄消毒

リピートです。
定期購買するには間隔が不定なので、ペーパータオルほどの定期性はありませんが、よく使っています。
「泡ハンドソープ」とあるように、発泡ポンプのディスペンサ用となります。
通常のポンプでも使えますが「とろみ」が無く飛び散りやすいので、既存容器を使うなら重力落下式のディスペンサでの使用が良いでしょう。
泡立ち・汚れ落ち共に良く、香りも強すぎず 使用感が良いです。

対象商品:
86308442
2020-11-24
用途:
手指の消毒洗浄用
株式会社オーレックス 様

「泡ポンプボトル」での使用を前提とした詰め替えタイプを探していた。
本来ならボトルがアルボースのものなので統一したかったが、「泡」仕様の「薬用」であれば
問わないので、これを選定した。
キツイ香りもなく、好評である。

対象商品:
86308442
2016-07-09
用途:
食前の手洗いに使用しています。

泡立ちが良く手の汚れおちも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする