ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器用交換部品
EG-400B用バッテリー(683877)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86308503
品番
EG9002Y
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
約45分の充電で400gカートリッジグリース約4本使用可能
適合
EG-400B(廃盤品)
トラスコ品番
496-1196
質量(kg)
0.5
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類