※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ポンプ用部品・アクセサリー
ヤマダコーポレーションの ポンプ用部品
エアーダンパー AD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体材質:ADC12
材質(ダイアフラム)
ニトリルゴムNBR
トラスコ品番
811-7001
注文コード
86308731
品番
AD10AN
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径(Rc)
(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/8、(エア供給口)Rc1/4、(エア排気口)Rc1/8マフラー付
呼び口径(inch)
3/8(10A)
材質
本体材質:ADC12
材質(ダイアフラム)
ニトリルゴムNBR
トラスコ品番
811-7001
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません