※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ダイヤフラムポンプ
ダイアフラムポンプDP-10
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
(ボールバルブ)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブシート)A5056、(バルブ受け)PA、(センターディスク)A5056
材質(ダイアフラム)
ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)
注文コード
86310244
品番
DP10BAS
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
呼び口径(inch)
3/8(10A)
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出量(mL)
50
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
約20L
材質
(ボールバルブ)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブシート)A5056、(バルブ受け)PA、(センターディスク)A5056
材質(ダイアフラム)
ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)
トラスコ品番
811-7020
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません