※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ダイヤフラムポンプ
ダイヤフラムポンプDP-10F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)フッ素樹脂(PTFE)、(センターディスク)フッ素樹脂(PTFE)
材質(ダイアフラム)
フッ素樹脂(PTFE)
注文コード
86310366
品番
DP10FNF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥434,000
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径(Rc)
(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 10A、(エア供給口)Rc1/4、(エア排気口)Rc3/8
呼び口径(inch)
10Kフランジ 10A
最大吐出圧力(MPa)
0.5
吐出量(mL)
60
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
約22L
材質
(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)フッ素樹脂(PTFE)、(センターディスク)フッ素樹脂(PTFE)
材質(ダイアフラム)
フッ素樹脂(PTFE)
トラスコ品番
132-4638
質量(kg)
7.2
呼び
【口径】JIS10Aフランジ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。