※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイアフラムポンプNDP-32

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86310883 品番 NDP32BAN
参考基準価格(税別)¥261,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
接続口径(Rc)接続口径(Rc) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL)670 最大吐出量(清水、揚程0の場合)約190L 材質(ボールバルブ)ニトリルゴム(NBR)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)ADC12、(センターディスク)A5056 材質(ダイアフラム)ニトリルゴムNBR トラスコ品番851-0168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする