※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイアフラムポンプNDP-50

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(ボールバルブ)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブシート)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056 材質(ダイアフラム)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO) 注文コード86311267 品番NDP50BAS
参考基準価格(税別)¥284,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は材質・接続口径など33種類から選べます 他の種類を見る
呼び口径(inch)10Kフランジ2(50A) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL)4300 最大吐出量(清水、揚程0の場合)約600L 材質(ボールバルブ)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブシート)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056 材質(ダイアフラム)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO) トラスコ品番851-0207
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする