※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ダイヤフラムポンプ
ダイアフラムポンプNDP-80
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
(ボールバルブ)フッ素ゴム(FKM)、(バルブシート)フッ素ゴム(FKM)、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056
材質(ダイアフラム)
フッ素ゴム(FKM)
注文コード
86311583
品番
NDP80BAV
参考基準価格(税別)
¥672,000
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径(Rc)
(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 3(80A)、(エア供給口)Rc3/4エアコック付、(エア排気口)Rc1マフラー付
呼び口径(inch)
10Kフランジ 3(80A)
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出量(mL)
8500
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
約800L
材質
(ボールバルブ)フッ素ゴム(FKM)、(バルブシート)フッ素ゴム(FKM)、(バルブ受け)AC4C-T6、(センターディスク)A5056
材質(ダイアフラム)
フッ素ゴム(FKM)
トラスコ品番
851-0242
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません