※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ダイヤフラムポンプ
ダイアフラムポンプNDP-P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86311802
品番
NDPP25BTTFL
参考基準価格(税別)
¥832,000
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
接続口径(Rc)
(材料吸込口・材料吐出口)10Kフランジ 1(25A)、(エア供給口)Rc3/8エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付
呼び口径(inch)
10Kフランジ 1(25A)
最大吐出圧力(MPa)
0.5
吐出量(mL)
500
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
約125L
材質
(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)フッ素樹脂(PTFE)、(センターディスク)フッ素樹脂(PTFE)
材質(ダイアフラム)
フッ素樹脂(PTFE)
トラスコ品番
851-0264
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません