※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイアフラムポンプDP-5F

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86311994 品番DP5FE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥232,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(Rc)(材料吸込口・材料吐出口)Rc1/4、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc1/4マフラー付 呼び口径(inch)1/4(8A) 最大吐出圧力(MPa)0.5 吐出量(mL)18 最大吐出量(清水、揚程0の場合)約12 材質(フラットバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブ受け)フッ素樹脂(PTFE)、(センターディスク)フッ素樹脂(PTFE) 材質(ダイアフラム)フッ素樹脂(PTFE) トラスコ品番850-9966 アズワン品番64-6736-14
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする