※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器
ヤマダコーポレーションの グリースガン
デジタルグリースガンGmN-500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86312247
品番
GMN500
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
811-7031
適合機種
EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL
質量(kg)
0.98
全幅(mm)
268
全高(mm)
330
危険物の類別
非危険物