Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の はかり
Yamato(大和製衡)の 台はかり
Yamato(大和製衡)の デジタル台はかり
デジタル台はかり DP-5601A-150-B
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86315424
品番
DP5601A150B
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
150
目量(g)
50
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
350×500
電源(V)
AC100
高さ(mm)
95
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
質量(kg)
15.3
仕様
ロードセル方式
トラスコ品番
454-8388
ひょう量単位
kg