D20SZ 小型自動台はかり Yamato(大和製衡) 86316876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型自動台はかり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ひょう量(kg)20
目量(g)50
測定範囲500g~20kg
タイプ車付
内容量1台注文コード86316876品番D20SZ
参考基準価格(税別)¥206,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
種類自動台はかり表示形式アナログひょう量(kg)20目量(g)50計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264タイプ車付目盛部外径(mm)Φ287測定範囲500g~20kgトラスコ品番838-4063材質/仕上鉄製塗装質量(kg)約19.7高さ(mm)800車輪センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)ひょう量単位kg
関連資料:製品カタログ(0.38MB)取扱説明書:(1.01MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする