※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Yamato(大和製衡)
小型自動台はかり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ひょう量(kg)
50
20
50
100
目量(g)
100
50
100
200
測定範囲
1kg~50kg
500g~20kg
1kg~50kg
2kg~100kg
タイプ
車付
車ナシ
車付
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86316885
品番
D50SZ
参考基準価格(税別)
¥196,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
種類
自動台はかり
表示形式
アナログ
ひょう量(kg)
50
目量(g)
100
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
380×264
タイプ
車付
目盛部外径(mm)
Φ287
測定範囲
1kg~50kg
トラスコ品番
838-4067
材質/仕上
鉄製塗装
質量(kg)
約19.7
高さ(mm)
800
車輪
有
センサー
さお方式
検定
国家検定品(新検則適合品)
ひょう量単位
kg
関連資料:
製品カタログ(0.38MB)
取扱説明書:
(1.01MB)