※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の はかり
Yamato(大和製衡)の 台はかり
Yamato(大和製衡)の アナログ台はかり
台はかり Bシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86316964
品番
B50Z
参考基準価格(税別)
¥196,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
種類
台はかり
表示形式
アナログ
ひょう量(kg)
50
目量(g)
50
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
375×265
タイプ
車付き
質量(kg)
約 20.2kg
トラスコ品番
838-4036
ひょう量単位
kg