※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
アジャスター付キャスター 自在車 100径 MCナイロン車輪
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86317253
品番
AF-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
140×140
取付高(mm)
145
材質(車輪)
MCナイロン(B入)車
トラスコ品番
437-2361
車輪幅(mm)
45
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11.5
取付座A×B(mm)
140×140
ストッパー
なし
取付高H(mm)
145
偏芯E(mm)
65
旋回半径R(mm)
116
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
115×115(105×105)
キャスタータイプ
アジャスター付キャスター
車輪タイプ
単輪