アジャスター付キャスター 自在車 50径 黒ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86317262 品番SPLG-50BN AJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)60 取付座(mm)78×78 取付ピッチ(mm)64×64 取付高(mm)75 材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番437-2492 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)64×64 取付座A×B(mm)78×78 ストッパーなし 偏芯E(mm)17 旋回半径R(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする