アジャスター付キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86317287 品番AF-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)300 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)140×140 取付高(mm)120 材質(車輪)MCナイロン(B入)車 トラスコ品番437-2379 車輪幅(mm)45 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 取付高H(mm)120 偏芯E(mm)56 旋回半径R(mm)95 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105) キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする