ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ストッパー
イージーロック 100径(H130)キャスター用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86317305
品番
ELOCK-100(H130)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
120×120
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×100(85×85)
最高高さ(mm)
135
最低高さ(mm)
117
ストロークS(mm)
20
適正取付高H(mm)
130
トラスコ品番
809-3450
RoHS指令(10物質対応)
対応