イージーロック 65径キャスター用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86317314 品番ELOCK-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。

穴径P(Φmm)10.5 取付座A×B(mm)105×135 取付寸法X×Y(mm)67×103 最高高さ(mm)90 最低高さ(mm)75 ストロークS(mm)15 適正取付高H(mm)85 トラスコ品番809-3451 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86317314
2021-08-27
用途:
機械の固定
建設業・工事業

ロックは問題なくできます。
しかしロック解除のアップ側のペダルが短すぎて踏めません。
1cmくらいなので、誰も踏めないと思います。
これは完全に失敗作です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする