※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86317664 品番 STF-75UR Φ22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)70 軸径×軸長(mm)22×40 取付高(mm)A=97、B=100 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 トラスコ品番809-3545 車輪幅(mm)26 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ストッパーなし 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 パイプ径d(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする