※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86317673
品番
STF-75RH Φ22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
22×40
取付高(mm)
A=97、B=100
材質(車輪)
ゴム車
トラスコ品番
809-3535
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
21
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
28
旋回半径R(mm)
66
パイプ径d(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)