※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 40径 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86317691
品番
LTF-40RS Φ24P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
20
軸径×軸長(mm)
24×38
取付高(mm)
A=59、B=60
材質(車輪)
ゴム車
トラスコ品番
809-3474
車輪幅(mm)
17
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
14
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
21
旋回半径R(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪