※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 75径 ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86317874 品番 STF-75NS Φ24P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)70 軸径×軸長(mm)24×40 取付高(mm)A=97、B=100 材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番809-3533 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする