※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 50径 ゴム車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86317901 品番 LTF-50R Φ24P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 軸径×軸長(mm)24×38 取付高(mm)A=68、B=70 材質(車輪)ゴム車 トラスコ品番809-3477 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパーなし 軸長L(mm)38 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)47 パイプ径d(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする