※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
サイレンスキャスター固定車 200径ゴム車輪
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86318355
品番
WFK-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
151×102
取付高(mm)
250
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム(B入)車
トラスコ品番
809-3394
車輪幅(mm)
43
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11.5
取付座A×B(mm)
151×102
ストッパー
なし
取付高H(mm)
250
車輪径D(Φmm)
200
特性
静音
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
112×63
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.02MB)